Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afzuigboor Plus MFD-S
MFD-S multifunctionele boor voor boren en afzuigen in één handeling.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Stofvrij boren
- Het boormeel wordt tijdens het boorproces uit het boorgat gezogen
- Beschermt de gebruiker tegen gezondheidsrisico’s
- Verlengt de standtijd
- Boorgatreiniging achteraf niet nodig
- Aanzienlijk minder stofvorming op de bouwplaats
Extra scherpe hardmetalen, speciale diamant-geslepen snijkanten
- Schone, nauwkeurige gaten, ook wanneer een gat door verschillende materialen moet worden geboord
- Geperforeerde bakstenen breken niet bij het boren
- Nauwkeurig boren
Opnameschacht met slagstopfunctie
De kortere bevestigingsgroeven die geschikt zijn voor SDS-Plus voorkomen het gebruik van hamerslag bij boorhamers, zelfs als het slagmechanisme onbedoeld wordt ingeschakeld. Hierdoor wordt voorkomen dat de boor beschadigd raakt.
Geschikt voor alle gangbare, gecertificeerde afzuigingen in stofklasse M
Flexibele, uit één stuk bestaande rubberen afzuigadapter
PGM getest
Geschikt voor het boren van gaten voor verankeringen die aan goedkeuringen moeten voldoen.
- Raadpleeg de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
- Niet geschikt om kloppend te boren. Alleen geschikt om roterend mee te boren
- Alleen voor gebruik met afzuigingen van stofklasse M
- Boren in tegels, massieve tegels, holle tegels, steen, marmer, enz.
- Renovatiewerk waar stof moet worden voorkomen en de gebruiker moet worden beschermd
- Schone, stofvrije boorgaten voor het zetten van chemische ankers
- Werk in kritieke gebieden die vrij moeten blijven van stof, zoals openbare gebouwen, ziekenhuizen, etc.
Let op:
Niet geschikt voor materialen die tijdens het boren spaanders vormen, zoals hout, kunststof, metaal, etc. Er bestaat een risico op verstopping van de zuigopeningen in het kopgedeelte.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!