Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Stellingwagen
Gemaakt van buisvormig staal en hoekstaal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Buisvormig staal, diam. 26,9 x 1,75 mm
- Zwenkwielen met TPE-banden, kogellagers en verzinkte behuizing
- Vergrendeling op de zwenkwielen volgens de Europese norm EN 1757-3
- Laminaatpaneel met beukeneffect (MDF) laadvlak
- Houten laadvlakken zijn in het hoekframe eronder bevestigd
- De uitgeschoven rand is ca. 15 mm hoog
- Geprofileerd stalen frame vervaardigd van hoekstaal 30/30/3 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!