Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Plat dak FD Alu 1500SK dampscherm

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Plat dak FD Alu 1500SK dampscherm

Het afdichtvel (Sd-waarde ≥ 1500 m) is een hoogwaardige, koudaangebrachte zelfklevende lucht- en dampscherm die zeer snel te verwerken is. Hij bestaat uit een aluminium folie gecombineerd met een extreem scheurbestendig gaas, waarop over de gehele onderzijde een acryl hechtmiddel en een beschermfolie zijn aangebracht.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

De dampremmende folie is vooral geschikt voor aanbrengen op stalen profielplaten/trapeziumvormige platen in platte daken met een afschot van >2°.

Opmerking

Als er tijdens het aanbrengen vocht aanwezig is, zoals door condensatie of regen, mogen de overlappende delen van de folies niet worden geopend. Dit kan de hechtsterkte van de acrylaatlijm aantasten. Als zware regenval wordt voorspeld, moeten de overlappingen worden verzwaard of afgedekt om ze te beschermen.