Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
OPTIMUS planksteun Met vlakke steun
Met gegroefde stift voor zeer stevige bevestiging aan de zijkant van de kast
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Voor gatenrijen van 3 mm en 5 mm
- Draagvermogen 9 kg (gatenrij van 3 mm) en 20 kg (gatenrij van 5 mm) per planksteun
- Getest volgens EN 16337:2013
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!