Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
OPTIMUS planksteun met stiften
OPTIMUS planksteun met stiften - 1
OPTIMUS planksteun met stiften - 2
OPTIMUS planksteun met stiften - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

OPTIMUS planksteun met stiften

Met gegroefde stift voor zeer stevige bevestiging aan de zijkant van de kast

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Voor gatenrijen van 3 mm en 5 mm

  • Draagvermogen 9 kg (gatenrij van 3 mm) en 20 kg (gatenrij van 5 mm) per planksteun

  • Getest volgens EN 16337:2013