Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Plamuur VAKU 70
Met glasvezel versterkte wapeningsplamuur voor het overbruggen van scheuren en gaten en voor het repareren van met glasvezel versterkte kunststoffen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Evenwichtig glasvezelaandeel
- Uitstekende verwerkbaarheid
- Gebruiksvriendelijk
Uitstekende hechting en stabiliteit
- Bij uitstek geschikt voor gebruik op verticale oppervlakken
- Uitstekende hechting op ijzeren, stalen, aluminium, verzinkte en thermisch verzinkte oppervlakken.
- Bij uitstek geschikt als mesplamuur na reparatie van GVK-delen met reparatiehars VAKU 80.
Snelle uitharding
- Voor een snelle, tijdbesparende verdere verwerking.
Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 70: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV): 4 g/l.
Hittebestendig tot 80 °C
Punt: Kan worden geplamuurd met plamuur VAKU 20, VAKU 30 en VAKU 40 zonder tussen lagen door te hoeven schuren. Om eventuele klachten uit te sluiten, dient u altijd de juiste mengverhouding tussen plamuur en harder aan te houden.
Auto/cargo: In de automotive-industrie en bij voertuigreparaties voor het egaliseren van oneffenheden, scheuren en gaten. Voor het repareren van met glasvezel versterkte kunststoffen. Werktuigen en aanbouwonderdelen aan vrachtwagens en personenauto's.
Metaal: In de machine- en staalbouw voor het egaliseren van grotere beschadigde delen. Voor het repareren van met glasvezel versterkte kunststoffen.
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Oppervlakken schuren. Waar mogelijk polyester materiaal alleen droog schuren vanwege zijn gevoeligheid voor water. Zie afzonderlijke informatie voor nat schuren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!