Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Plamuur VAKU 30
Plamuur VAKU 30 - 1
Plamuur VAKU 30 - 2
Plamuur VAKU 30 - 3
Plamuur VAKU 30 - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Plamuur VAKU 30

Universele plamuur met fantastische eigenschappen. Kan worden gebruikt als mesplamuur en fijnplamuur.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Geen breuk in randen bij fijnschuren



Optimale elasticiteit voor het bereiken van gesloten, gladde oppervlakken


Nabewerken met fijnplamuur niet nodig



Sneldrogend


Waarborgt snelle verdere verwerking die u tijd bespaart (schuren, vullen, aflakken)



Gemakkelijk te schuren, geringe stofontwikkeling


  • Gebruiksvriendelijk

  • Vergemakkelijkt de verdere bewerking van het voorwerp


Hoog vulvermogen en hoge stabiliteit onder belasting



Bestand tegen temperaturen tot 80°C

Opmerking
  • Tip 1. Voor optimale bescherming tegen corrosie en betrouwbare hechting de te plamuren ondergrond voorbehandelen met 2-componenten Multi-Fill alvorens de plamuur aan te brengen (geen 1-componentprimer gebruiken, want dit gaat ten koste van de hechting).

  • Tip 2. Minder is meer. Voor een poriënvrije verwerking is het belangrijk de plamuurmassa in verschillende dunne lagen op te brengen. Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 30: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOCFarbV): 0 g/Niet gebruiken op sterk verweerde oppervlakken.
Toepassingsgebied