Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Plamuur VAKU 20
Plamuur VAKU 20 - 1
Plamuur VAKU 20 - 2
Plamuur VAKU 20 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Plamuur VAKU 20

Zeer elastische fijnplamuur voor het sluiten van aanwezige poriën en voor het repareren van kleine krasjes, groefjes en oneffenheden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Nauwkeurig afgestemde vulmiddel- en harscombinaties


  • Niet-poreus en gesloten plamuren

  • Geringe stofontwikkeling bij het schuren


Sneldrogend


Garandeert snelle, tijdbesparende vervolgstappen (schuren, vullen, aflakken)



Gemakkelijk te schuren


  • Gebruiksvriendelijk

  • Vergemakkelijkt de verdere bewerking van het werkobject


Zeer witte pigmentering


  • Optimale ondergrond en voorbereiding voor deklakopbouw

  • Bij uitstek geschikt voor gebruik in de model- en meubelbouw


Bestand tegen temperaturen tot 80 °C

Opmerking

Punt: De gerepareerde plek vóór het aflakken strippen met universele 1- of 2-componentenprimer, HS-plamuur of roeststop Quattro (ter voorkoming van het risico van zichtbare randen en verlies van glans) Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 20: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOCFarbV): 2 g/l


Polyesterplamuur zal niet uitharden onder +10 °C.

Toepassingsgebied