Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-DN 2 plafondnagel
Voor het bevestigen van plafondophangingen en stutkanalen in gipswanden. Voor beton, staal verzinkt.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Voor efficiënte doorsteekmontage
- Vereist weinig boorkracht dankzij de kleine boordiepte en de kleine diameter van het boorgat
- Geen extra reiniging van boorgaten nodig - drie-factorventilatie van de boor is voldoende
- Er is geen extra reiniging van boorgaten nodig bij gebruik van het stofafzuiging-boorbit van Würth
- Eenvoudige installatie: Tik de uitstekende pen in met een hamer tot deze niet meer uitsteekt
- Kan onmiddellijk worden belast - wachten is niet nodig
- Geen speciale boren of plaatsingsgereedschappen vereist
- Betrouwbare en bewezen verankering via wrijvingsborging - verplaatsingsgestuurde expansiepankers
Europese technische goedkeuring ETA-23/0659:
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen conform EN 1992-4:2018, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische of quasi-statische actie
- Brandwerendheid R30 tot R120
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen met goedkeuring/beoordeling conform EN 1992-4:2018 in beton
- In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
- Bevestigingen die blootstaan aan brand
Voor het bevestigen van lichtgewicht armaturen
- Lichtgewicht plafondafwerking en verlaagde plafonds, metaalprofielen, geperforeerde strips, draadhangers, noniushangers, houten strips, houten latten, kanthout, enz.
W-DN 2 (staal verzinkt) mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis.
Eenvoudige montage: Plaatsen, inkloppen en klaar!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!