Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Plaatheffer

Kraftsparender, sicherer Materialtransport

Der Transport der Baumaterialien ist mitunter schwieriger als die Baumaßnahme selbst: Steinsetzer, Garten- und Landschaftsbauer, aber auch Glaser und Trockenbauer wissen genau, wie viel Kraft und Aufwand es kostet, Steinplatten, Fenster oder großformatige Gipskarton- und Tischlerplatten zu bewegen. Profis verwenden daher gern einen Plattenheber, um Verletzungen und Materialschäden zu vermeiden. WÜRTH bietet verschiedene Plattenheber, die sich für eine Auswahl unterschiedlicher Materialien eignen.

Plattenheber reduzieren Material- und Rückenschäden

Plattenheber gibt es in vielen verschiedenen Größen und Funktionsweisen, vom kompakten Greifarm für Gehweglatten bis hin zur ausgefeilten Hebevorrichtung für großformatige Fenster und Paneele. Die Plattenheber von WÜRTH erleichtern sowohl das Anheben als auch den Transport von Holz- und Glasplatten sowie Blechen. Sie bestehen aus einer stabilen Stahlgabe mit zwei flexiblen Spannbacken und einem gummierten Griff rechtwinklig zur Tragegabel. Die Platte, die bewegt werden soll, wird zwischen die zwei ebenfalls gummierten Spannbacken geschoben und dort selbständig gehalten. So werden schwere Bauplatten oder Möbelteile und Holzbretter auch über längere Strecken sicher transportiert, ohne dass sie abrutschen und auf den Boden fallen können. Zusätzlich hält sich die körperliche Belastung mit einem Plattenheber in Grenzen – Sie bewegen sich aufrecht und tragen die Baumaterialien entspannt am langen Arm.

Der passende Plattenheber für Ihre Anwendungen im Trocken- und Konstruktionsbau

Je nachdem, welche Materialien Sie transportieren möchten, finden Sie bei WÜRTH den passenden Fensterheber oder Plattenheber. Viele Plattenheber eignen sich für eine Reihe von Bauelementen – die wichtigsten Auswahlkriterien sind:

  • Gabelform/Anordnung der Spannbacken: Plattenheber von WÜRTH können sowohl seitlich als auch stirnseitig an Platten angesetzt werden – das gibt mehr Flexibilität bei Transporten unter erschwerten Bedingungen.
  • Minimale/maximale Spannweite: Die Spannweite der Spannbacken ist entscheidend dafür, welche Materialstärken Sie transportieren können – zum Beispiel große Gipskartonplatten oder auch Konstruktionsholz wie Vierkant- und Trägerbalken.
  • Maximale Belastung: Dank der hochwertigen Stahlguss-Ausführung bewegen die Plattenheber von WÜRTH bis zu 120 kg – insbesondere bei Fenstern und Metallblechen ist dieses Gewicht schnell erreicht.

Professionelle Plattenheber und andere bauspezifische Hebewerkzeuge: WÜRTH

WÜRTH ist ein bewährter Partner von Handwerkern, Werkstätten und Industriebetrieben weltweit. Das gesamte Produktsortiment ist auf die hohen Ansprüche von Profis zugeschnitten – das zeigen nicht nur die Verbindungselemente und die hochwertigen Maschinen von WÜRTH, sondern vor allem die bauspezifischen Werkzeuge, die im Handwerk und auf Montage unverzichtbar sind. Kaufen Sie Ihren gesamten Bau- und Werkstattbedarf im WÜRTH Online-Shop oder in einer der WÜRTH Niederlassungen in Ihrer Nähe – Qualität lohnt sich.