Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn, set 2 8-delig
Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn, set 2 8-delig - 1
Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn, set 2 8-delig - 2
Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn, set 2 8-delig - 3
Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn, set 2 8-delig - 4
Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn, set 2 8-delig - 5
Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn, set 2 8-delig - 6
Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn, set 2 8-delig - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn, set 2 8-delig

Bestaat uit een multibits ratelschroevendraaier met pistoolgreep plus LED-verlichting en 7 bits

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Krachtige ratelschroevendraaier


  • Instelwiel met 3 standen: Gemakkelijk van draairichting wisselen tijdens het werken, instelbaar met één hand

  • 45 tanden, max. aanhaalmoment tot 40 Nm


Greep uit 2C-kunststof voor ergonomisch optimaal werken


  • Dankzij de verstelbare handgreep te gebruiken als standaardschroevendraaier in rechte positie, of 60° gebogen als pistoolgreep


LED-technologie


  • Werkgebied is altijd goed verlicht, verlicht de schroef rechtstreeks


Licht: 2 heldere LED's, batterij LR41 4,5 V



Kling: Korte bithouderkling met magneet, matverchroomd



Aandrijving: DIN 3126-D 6,3



Inhoud: 8-delig


  • 1 ratelschroevendraaier met pistoolgreep, magazijn en LED-lamp (leeg)

  • 1 bit elk van AW 10; AW 20; PZ 1; PZ 2; TX 10; TX 20; sleufkop 0,8 x 5,5 mm