Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Ratelschroevendraaier met magazijn en pistoolgreep Set 1
Ratelschroevendraaier met magazijn en pistoolgreep Set 1 - 1
Ratelschroevendraaier met magazijn en pistoolgreep Set 1 - 2
Ratelschroevendraaier met magazijn en pistoolgreep Set 1 - 3
Ratelschroevendraaier met magazijn en pistoolgreep Set 1 - 4
Ratelschroevendraaier met magazijn en pistoolgreep Set 1 - 5
Ratelschroevendraaier met magazijn en pistoolgreep Set 1 - 6
Ratelschroevendraaier met magazijn en pistoolgreep Set 1 - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ratelschroevendraaier met magazijn en pistoolgreep Set 1

Schroevendraaier met magazijn, 2C-pistoolhandgreep, ledlamp, ratelfunctie en 7 bits

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Optimale bruikbaarheid


  • De verstelbare stand van de handgreep kan worden aangepast aan de werkomstandigheden voor een optimale, ergonomische werking

  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Optimale krachtoverbrenging, als standaard schroevendraaier of als pistool in de 60°-stand gehouden

  • Krachtige, instelbare ratelfunctie met 3 standen, 45 tanden en een maximaal moment van wel 40 Nm

  • Goed verlicht werkgebied dankzij ledverlichting direct bij de schroefverbinding

  • Bits kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld dankzij het magazijn voor maximaal 6 bits


Duurzaam en robuust


  • Robuuste, korte, geborstelde verchroomde schacht

  • Goede opname van het bit dankzij de magnetische bithouder

  • Aandrijving vervaardigd conform DIN 3126-D 6,3 voor schroevendraaiers met een zeskant profiel van 6,3 mm