Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Set PinPuller®-Power volledig uitgerust
Set PinPuller<SUP>®</SUP>-Power volledig uitgerust - 1
Set PinPuller<SUP>®</SUP>-Power volledig uitgerust - 2
Set PinPuller<SUP>®</SUP>-Power volledig uitgerust - 3
Set PinPuller<SUP>®</SUP>-Power volledig uitgerust - 4
Set PinPuller<SUP>®</SUP>-Power volledig uitgerust - 5
Set PinPuller<SUP>®</SUP>-Power volledig uitgerust - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Set PinPuller®-Power volledig uitgerust

De PinTrecker ®-powerset is volledig uitgerust en bevat de belangrijkste gereedschappen voor reparaties na ongevallen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Geschikt voor universeel gebruik


Talloze toepassingsmogelijkheden: Zware glijhamer, trekbrug en trekinrichting voor richtmal (dozer)



Snel en eenvoudig


Unieke stiftelektrode voor professioneel herstelwerk aan wielkasten.



Optimaal samengesteld assortiment


De set bevat de belangrijkste gereedschappen voor het herstel van ongevalsschade



Voordelig en efficiënt


Trimhulp voor het snel en nauwkeurig bijvijlen van de stiftelektroden.



Inhoud: 16-delig


  • 1 stiftelektrode, 2-rijig, 15x, recht

  • 1 stiftelektrode, 2-rijig, 29x, recht

  • 1 stiftelektrode, 2-rijig, 27x, gebogen

  • 1 trektraverse voor 2-rijige stiftelektroden

  • 1 stiftelektrode, 1-rijig, 10x, recht

  • 1 stiftelektrode, 1-rijig, 20x, recht

  • 1 trektraverse voor 1-rijige stiftelektroden

  • 1 oogmoer, M14

  • 1 koperelektrode

  • 1 korte schroevendraaier, 1,2 x 6,5 mm

  • 1 trimhulp met 2 mallen

  • 1 inbussleutel, SW 6 mm

  • 1 vijl, 150 mm

  • 1 vijlgreep

  • 1 kraspen

  • 20 reservestiftelektroden met veren