Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PinPuller® elektroden
Veerbekrachtigde oplaselektroden in trekblok voor het professioneel uitdeuken van blank staalplaat
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Kostenefficiënt
In tegenstelling tot golfdraad, kunnen de PinPuller® elektroden meer dan 1000 maal worden opgelast. Dit bespaart geld en middelen
Snel
PinPuller® elektroden kunnen dubbel zo snel worden opgelast als golfdraad: Bespaart werktijd
Functioneel
De werking van het trekblok is gelijk aan die van een trekklauw, waardoor deuken automatisch worden hersteld: Professionele reparaties
Optimale krachtverdeling
De oplaselektroden worden zeer dicht op elkaar in het trekblok geplaatst (tussenafstand 10 mm): Door de optimale verdeling van de trekkrachten zeer geschikt voor gebruik op hoogvast plaatmetaal
Effectief en vrij van reststoffen
De lasverbinding wordt verbroken door de elektroden te verdraaien: Eenvoudige verwijdering van de elektroden, zonder achterlating van reststoffen
Voor het eerste gebruik, moet de messing coating van de punten van de elektroden worden verwijderd met behulp van een vijl.
Om welvingen te maken, worden de buitenste elektroden losgemaakt van het plaatmetaal en wordt uitsluitend aan de binnenste elektroden getrokken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!