Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
TIPP® Smartlock 2 GS pijpbeugel met snelsluiting
Met exclusieve snelsluiting voor veilige en snelle montage
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Twee borgschroeven zorgen voor een betere pasvorm op diverse buisafmetingen
- Snelle en eenvoudige plaatsing van de leiding, omdat de pijpbeugel ver kan worden geopend, met name handig tijdens montage boven het hoofd
- Bescherming tegen verlies van schroeven, ze zijn aan beide kanten ingekeept waardoor ze niet te ver kunnen worden uitgedraaid
- Zeskant klemschroeven (SW 10 mm) en extra inwendige aandrijving
- M6 x 25 mm tot een klembereik van 26-28 mm, M6 x 30 mm voor alle andere maten
Het
profiel van de rubberinlay zorgt voor een goede geleiding van buizen tijdens
de voormontage- B2-brandclassificatie, vormt geen brandende druppels
- M8/M10-combinatiemoerverbinding, SW 13 mm, gelast op vier punten
- Draagt bij aan geluidsisolatie volgens DIN 4109
Onze producten met het Cradle to Cradle certificaat besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, circulariteit en schadelijke inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Voor het bevestigen van buizen in drinkwater- en verwarmingsinstallaties.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!