Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Leiding en schroefdraadafdichtmiddel van gemiddelde sterkte
Leiding en schroefdraadafdichtmiddel van gemiddelde sterkte - 1
Leiding en schroefdraadafdichtmiddel van gemiddelde sterkte - 2
Leiding en schroefdraadafdichtmiddel van gemiddelde sterkte - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Leiding en schroefdraadafdichtmiddel van gemiddelde sterkte

Voor het afdichten van alle metalen pijp-/schroefdraadverbindingen en fittingen met conische/cilindrische schroefdraad conform ISO 7.1 tot R3”

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Onmiddellijke afdichting, zodat vastgedraaide aansluitingen onmiddellijk kunnen worden belast tot ca. 5 bar en na het laatste uitharden tot aan de barstdruk van de leidingen.



Gemiddelde sterkte - verwijdering mogelijk



Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen



Afdichtingsmassa lekt niet uit de draad



Snel en veilig toepasbaar



In een handige accordeonfles met doseersysteem


  • Praktische bediening met één hand dankzij het slimme draaimondstuk

  • Dankzij traploze regeling kunt u de dosering aan de toepassing aanpassen en materiaalverbruik en kosten tot het minimum beperken

  • Eenvoudig te legen restproduct


Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij

Bewijs van prestaties
  • DVGW-goedkeuring (reg. nr. NG-5146BM0337), getest conform DIN en 751-1 (niet toegestaan in gasinstallaties in de woningbouw in Duitsland conform TRGI 2008)

  • NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater tot +82 °C

  • Ruhr District Institute of Hygiene: Voldoet aan de formule van 11 februari 2016 die door het Duitse Milieuagentschap wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen die in contact komen met drinkwater. Als het product wordt gebruikt als schroefdraadafdichtmiddel dat in contact komt met drinkwater, neem dan de relevante aanbevelingen van de branchevereniging van de lijmen- en afdichtingenindustrie in acht.
Opmerking
  • Door het intens versnellende effect van koper of koperlegeringen kan het afdichtmiddel tijdens het afdichtproces hard worden. Dit kan micro-scheuren veroorzaken, die in de toekomst tot lekkage kunnen leiden. Daarom raden we u ten zeerste aan voorafgaande tests uit te voeren voor proceszekerheid als het leidingafdichtmiddel wordt gebruikt in verbindingen die koper bevatten en op de lange termijn in contact komen met water van ≥ 40°C. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het product voor het specifieke toepassings- en hechtingsproces.

  • De volgende kunststoffen kunnen worden beïnvloed door langdurige blootstelling aan het vloeibare product: ABS, celluloïde, expandeerbaar polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, tyril), Vinidur, gevulkaniseerd fiber en gelakte oppervlakken.

  • Niet toegelaten voor gasinstallaties in de woningbouw in Duitsland conform DVGW TRGI 2008.
Toepassingsgebied
AanduidingGasWater tot +40 °CWater van +40 °C tot +65 °CWater boven +65 °C
Koperzie opmerkingenzie opmerkingen
Messingzie opmerkingenzie opmerkingen
Staal, blank*