Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Perstafelsteun 8-delig
Perstafelsteun 8-delig - 1
Perstafelsteun 8-delig - 2
Perstafelsteun 8-delig - 3
Perstafelsteun 8-delig - 4
Perstafelsteun 8-delig - 5
Perstafelsteun 8-delig - 6
Perstafelsteun 8-delig - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Perstafelsteun 8-delig

Universeel verstelbare perssteun voor gebruik in standaardwerkplaatspersen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Zorgt voor een veilige, driepuntssteunplaat zonder speling voor het persproces

  • Maakt een eind aan onveilige, wiebelige situaties en minimaliseert het risico op letsel

  • De speciale configuratie van de draadbevestigingen en de in hoogte verstelbare lange en korte steunen die bij de levering zijn inbegrepen, zorgen voor nauwkeurige ondersteuning

  • Dankzij centreerbevestigingen kunnen de steunpennen ook worden vastgezet in een boring op de component

  • Is ook te gebruiken in combinatie met standaardsets met trekkers en drukhulzen

  • Centreert de schroefdraad in het midden van de drukplaat

  • Voor universeel gebruik voor het verwijderen en monteren van wiellagers, bussen, moffen, stille lagers, enz.

  • Twee verstelbare randen aan de onderkant van de steun voorkomen ongewenst glijden op de perstafel


Leveringsomvang


  • 1 x universele drukplaat

  • 1 x steunboutbus, H 35 mm

  • 3 x steunboutbus, H 65 mm

  • 1 x steunbout, M16, H 100 mm

  • 2 x steunbout, M16, H 130 mm