Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kombifix persluchtkitpistool voor kokers van 310 ml
Gecombineerde toepassing mogelijk (standaardafdichtmiddel en spuitbaar naadafdichtmiddel)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Verlaagt automatisch de leidingdruk tot een werkdruk van 7 bar
Oneindig en fijn afstelbaar
De hoeveelheden sproeilucht en materiaal kunnen afzonderlijk worden geregeld
Tweetrapsactivering
Materiaaltoevoer via telescopische cilinder voorkomt dat perslucht de koker kan binnendringen
Omvat:
- 10 mondstukken van kunststof voor spuitbaar naadafdichtmiddel
- 1 wartelmoer voor spuitbaar naadafdichtmiddel
- 1 wartelmoer voor standaardafdichtingskits
- 1 verbindingsnippel van 1/4 inch
Het gemiddelde verbruik voor persluchtkitpistolen is circa 7,2 liter/minuut. – Let op: De maximale werkdruk van dit pistool voor het opbrengen van kitten is 7 bar.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!