Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perslucht-veerspanner ECO 1200
Stationaire veerspanner voor schroefveren op personenwagens met spanbek Ø105-185 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Optimale afstelling
De twee traploos instelbare bovenste grijperbekken kunnen worden ingesteld op de vereiste spiraaldiameter. Het automatische nivelleringssysteem zorgt ook voor een optimale aanpassing aan de vorm van de veer van het voertuig. Zelfs conische of banaanvormige veren kunnen stevig worden vastgeklemd.
Universeel te gebruiken
De meegeleverde spanbek is geschikt voor een groot aantal toepassingen. Het is de meest voorkomende type spanbek in het bereik. Andere spanbekken zijn optioneel leverbaar.
Veilig
Het apparaat heeft een beschermende kooi. Een veiligheidsklep voorkomt ook dat er met een open kooi kan worden gewerkt. De persluchtcilinder is voorzien van veiligheidskleppen, die ervoor zorgen dat de veer in geval van een plotselinge drukval stevig gespannen blijft.
Orde in de werkplaats
Een praktisch legbord en twee opbergvakken aan de zijkant voor spanbekken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!