Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perslucht steekzaag WPS 3000
Zeer krachtige en trillingsarme steekzaag voor carrosserieën voor zware toepassingen met personenauto's, vrachtwagens, bussen, speciale voertuigconstructies enz.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
De geavanceerde productievolgorde garandeert een hoge mate van precisie
Gemaakt voor zware toepassingen en een lange levensduur
Hoge tractie dankzij de langere slag
Geschikt voor zaagwerkzaamheden aan carrosserieën van plaatstaal tot 4,0 mm
Instelbare geleider
Maakt nauwkeurige afstelling van de snijdiepte mogelijk
Uitlaatgeleiding uit de buurt van het werkgebied
Voorkomt dat stof en vuil opdwarrelt
Rubberen en ergonomisch ontworpen handgreep
Zorgt ervoor dat de handgreep niet afkoelt tijdens het werk
Lage trillingen en lagere geluidsniveaus
Maakt het apparaat uiterst gebruiksvriendelijk. Voor lange perioden moeiteloos werken
Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen. De bedrijfsdruk moet direct bij het persluchtgereedschap worden gemeten.
Voor hout, aluminium, composietmaterialen, kunststof, dubbele en drievoudige platen tot 4 mm en voor dunne platen en staal van hogere kwaliteit tot 1 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!