Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch Premium P

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch Premium P

Hoogwaardige slagmoersleutel in een stevige, met glasvezel versterkte kunststof behuizing met bovengemiddelde prestaties en uitgebreide functies. Aanbevolen maximale boutmaat: M32

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitstekende vermogen-gewichtsverhouding


Tot 1680 Nm

losdraaimoment bij een gewicht van 3,31 kg



Betrouwbare, maximale vermogensniveaus en een lange levensduur


Hoogwaardig dubbel slagwerk en een cilinder met een uitgebalanceerde 6-lamellenmotor



Optimale en gebruiksvriendelijke aanpassing aan elke toepassing, op elk gewenst moment


4-traps rechtsom vermogensinstelling met praktische eenhandsomschakeling



Uitstekend te hanteren en optimale controle


Zeer ergonomische handgreep met zachte grip en gevoelige trekker

Opmerking
  • Slagmoersleutels zijn geen momentschroevendraaiers. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.

  • Bij regelmatig gebruik (bijv. bij bandenservice) dient de slagmoersleutel dagelijks licht te worden geolied via de luchtinlaat en moeten maandelijks circa 2 slagen vet worden bijgevuld via de smeernippel.

  • Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen