Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch Premium Power
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch Premium Power - 1
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch Premium Power - 2
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch Premium Power - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch Premium Power

Uitstekende vermogen-gewichtsverhouding: Een aandraaimoment tot 2712 Nm bij een gewicht van 8,1 kg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitlaatlucht wordt weggeleid uit het werkgebied


Voorkomt dat stof en vuil op de velg los wordt geblazen



Betrouwbare topprestaties en een lange levensduur


Hoogwaardig dubbel slagwerk en een cilinder met een uitgebalanceerde 6-lamellenmotor



Goede houvast door antisliphandvat, optimale regeling en een laag geluidsniveau


Zeer ergonomische softgrip met gevoelige trekker en geïntegreerde geluiddemper



Altijd optimale en gebruiksvriendelijke afstelling voor elke toepassing


3-traps vermogensinstelling voor zowel rechts- en linksom draaien

Opmerking
  • Maximaal aanbevolen schroefdiameter: M38.

  • Slagschroevendraaiers zijn geen momentschroevendraaiers. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagschroevendraaier.

  • Wanneer de slagschroevendraaier regelmatig wordt gebruikt (bijv. voor onderhoud aan banden), moet elke dag een klein beetje olie in de luchtinlaat worden gedaan, en moeten elke maand ongeveer 2 slagen tandwielvet in de smeernippel worden gepompt.

  • Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen