Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch P
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch P - 1
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch P - 2
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch P - 3
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch P - 4
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch P - 5
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch P - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch P

Extreem robuuste, krachtige slagschroevendraaier met een snelle opbouw van het koppel. Ideaal voor zware toepassingen, zoals onderhoudswerkzaamheden aan vrachtwagens en bussen, bouw- en landbouwmachines en voor industriële dienstverlening en reparatiewerkzaamheden.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Perfecte gewichtsverdeling


Evenwichtige unit in robuuste aluminium behuizing



Zeer praktisch en gebruiksvriendelijk


Ergonomisch gevormde handgreep met rubbercoating, extra handgreep draait 360°, gebruiksvriendelijke rechts/links omschakeling en regelbare trekker.



Lange levensduur en nagenoeg trillingsvrij


Hoogwaardig, krachtig stiftslagmechanisme in oliebad met 6-lamellenmotor.

Opmerking
  • Slagschroevendraaiers zijn geen momentschroevendraaiers. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagschroevendraaier.

  • Het bedrijfsmoment is het moment dat gewoonlijk wordt bereikt onder gemiddelde werkomstandigheden. Dit is afhankelijk van sterk variërende omgevingsfactoren (luchtdruk, slangdiameter, vervuiling, enz).

  • Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.

  • Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen