Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch H
Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch H - 1
Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch H - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch H

Betrouwbare, krachtige slagmoersleutel met een snelle opbouw van het koppel

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Perfecte gewichtsverdeling


Stevige, goed uitgebalanceerde eenheid in een aluminium behuizing



Heel handig en gebruiksvriendelijk


Met rubber beklede en ergonomisch ontworpen handgreep, voor een gebruiksvriendelijke rechts/links omschakeling en een instelbare trekker



Lange levensduur en nagenoeg trillingsvrij


Hoogwaardig stiftslagmechanisme in oliebad met 6-lamellenmotor.

Opmerking
  • Aanbevolen maximale boutmaat: M15


  • Slagmoersleutels zijn geen momentslagmoersleutels. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.


  • Het bedrijfsmoment is het moment dat gewoonlijk wordt bereikt onder gemiddelde werkomstandigheden. Dit is afhankelijk van sterk variërende omgevingsfactoren (luchtdruk, slangdiameter, vervuiling, enz).


  • Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen


  • Steeknippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen