Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Pneumatische slagmoersleutel DSS 1/2 inch BASIC

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Pneumatische slagmoersleutel DSS 1/2 inch BASIC

Betrouwbare en hoogwaardige slagmoersleutel in een stevige, met glasvezel versterkte kunststof behuizing met bovengemiddelde prestaties en uitgebreide functies

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Uitstekende vermogen-gewichtsverhouding

  • Losdraaimoment tot max. 1.350 Nm bij een gewicht van 2,0 kg

  • Betrouwbare maximale prestatiewaarden

  • Hoogwaardig dubbel slagwerk en een cilinder met een hoogwaardige 7-schoepenmotor

  • 4-staps vermogensinstelling en richting omschakelen met één hand voor een altijd efficiënte, gebruiksvriendelijke aanpassing voor de betreffende toepassing

  • Goede hanteerbaarheid met antisliphandgreep voor optimale controle

  • Zeer ergonomische handgreep met zachte grip met gevoelige trekker en geïntegreerde geluiddemper
Opmerking
  • Aanbevolen maximale boutmaat: M16

  • Slagmoersleutels zijn geen momentsleutels. Verbindingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een momentmeetapparaat nadat de verbindingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.

  • Bij regelmatig gebruik (bijv. bij bandenservice) dient de slagmoersleutel dagelijks licht te worden geolied via de luchtinlaat en moeten maandelijks circa 2 slagen vet worden bijgevuld via de smeernippel.

  • Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen