Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch L

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch L

Zeer robuuste, krachtige slagschroevendraaier met lange buitenvierkantaandrijving.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Lange levensduur


Robuuste aluminium behuizing



Zeer praktisch en gebruiksvriendelijk


Ergonomisch gevormde handgreep, extra handgreep draait 360°, gebruiksvriendelijke rechts/links omschakeling en regelbare trekker.



Relatief laag luchtverbruik ondanks maximale prestaties en lange levensduur.


Hoogwaardig dubbel hamerslagwerk

Opmerking
  • Slagschroevendraaiers zijn geen momentschroevendraaiers. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagschroevendraaier.

  • Het bedrijfsmoment is het moment dat gewoonlijk wordt bereikt onder gemiddelde werkomstandigheden. Dit is afhankelijk van sterk variërende omgevingsfactoren (luchtdruk, slangdiameter, vervuiling, enz).

  • Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen

  • Steeknippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen