Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch Premium Power
Hoogwaardige slagmoersleutel in een stevige, met glasvezel versterkte kunststof behuizing met bovengemiddelde prestaties en uitgebreide functies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Uitstekende vermogen-gewichtsverhouding
- Losdraaimoment tot max. 1321 Nm bij een gewicht van 1,98 kg
- Betrouwbare maximale vermogensniveaus en een lange levensduur
- Hoogwaardig dubbel slagwerk en een gebalanceerde cilinder met een 6-lamellenmotor
- 4-staps vermogensinstelling en richting omschakelen met één hand voor een altijd efficiënte, gebruiksvriendelijke aanpassing voor de betreffende toepassing
- Goede hanteerbaarheid met antisliphandvat, optimale controle en laag geluidsniveau
- Zeer ergonomische handgreep met zachte grip met gevoelige trekker en geïntegreerde geluiddemper
- Aanbevolen maximale boutmaat: M16
- Slagmoersleutels zijn geen momentschroevendraaiers. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.
- Bij regelmatig gebruik (bijv. bij bandenservice) dient de slagmoersleutel licht te worden geolied via de luchtinlaat en moeten maandelijks circa 2 slagen vet worden bijgevuld via de smeernippel.
- Steeknippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
Bij regelmatig gebruik (bijv. bij bandenservice) dient de slagschroevendraaier licht te worden geolied via de luchtinlaat en moeten maandelijks circa 2 slagen vet worden bijgevuld via de smeernippel.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!