Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Perslucht-slagschroevendraaier DSS 1/2 inch Premium COMPACT
Perslucht-slagschroevendraaier DSS 1/2 inch Premium COMPACT - 1
Perslucht-slagschroevendraaier DSS 1/2 inch Premium COMPACT - 2
Perslucht-slagschroevendraaier DSS 1/2 inch Premium COMPACT - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Perslucht-slagschroevendraaier DSS 1/2 inch Premium COMPACT

Hoogwaardige slagmoersleutel in een stevige, met glasvezel versterkte kunststof behuizing met bovengemiddelde prestaties en uitgebreide functies

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Uitstekende vermogen-gewichtsverhouding

  • Tot max. 1100 Nm losdraaimoment met een gewicht van slechts 1,1 kg

  • Betrouwbare maximale vermogensniveaus en een lange levensduur

  • Hoogwaardig slagwerk en een cilinder met een unieke 7-schoepenmotor

  • 4-staps vermogensinstelling en richting omschakelen met één hand voor een altijd efficiënte, gebruiksvriendelijke aanpassing voor de betreffende toepassing

  • Uitstekend te hanteren en optimale controle

  • Bijzonder ergonomisch handvat met zachte grip-componenten en een nauwkeurige trigger
Opmerking
  • Aanbevolen maximale boutmaat: M14

  • Slagmoersleutels zijn geen momentschroevendraaiers. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.

  • Bij regelmatig gebruik dient de slagschroevendraaier dagelijks licht te worden geolied via de luchtinlaat en moeten maandelijks circa 2 slagen vet worden bijgevuld via de smeernippel.

  • Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen