Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
"Maximus 3000" perslucht veerspanner voor voertuigen, extra zwaar uitgevoerd voor voertuigen variërend van personenwagens tot SUV's Universeel, 6 stuks
Stationaire veerspanner voor schroefveren in personen- en bestelwagens.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Het uitgebreide veiligheidsconcept omvat een persluchtcilinder, voetpedaal, veiligheidskooi, valbescherming voor de schokdemper en een voetstuk voor maximale veiligheid voor de gebruiker.
- Het station bevat één kleine spanbek, één grote spanbek en een grijpbek. Deze leveringsomvang maakt compressie van meer dan 90% van alle schroefveren op voertuigen mogelijk. Andere leverbare optionele speciale accessoires.
- Twee spanbekbevestigingen op de basisunit maken een openingsbreedte van maximaal 486 mm mogelijk. Vooral belangrijk voor veel actuele modellen met extra lange veren.
- Spiegel voor zicht van bovenaf, waardoor de zuigerstang tijdens de montage gemakkelijker kan worden gepositioneerd.
- Beschermende kooi met krachtige polycarbonaat panelen zorgt voor een hoge mate van bescherming in geval van onjuiste bediening of onbedoeld splinteren van het materiaal.
- De twee traploos instelbare bovenste grijperbekken kunnen worden ingesteld op de vereiste spiraaldiameter. Ze kunnen omhoog en omlaag worden bewogen, gekanteld en in een stand worden vastgezet voor een maximale aanpasbaarheid aan elk type veer.
- De praktische dempervalbescherming houdt de demper tijdens de installatie op zijn plaats.
- De handgrepen boven de eenheid en de wielen maken de eenheid gemakkelijk manoeuvreerbaar.
- CE-goedkeuring voor de eenheid documenteert dat deze voldoet aan 2006/42/EG (machinerichtlijn)
Leveringsomvang
- Basiseenheid, 3000 kg/30.000 N
- Kleine spanbek, diameter 78 - 130 mm
- Grote spanbek, diameter 105 - 185 mm
- Werkspiegel met magnetische voet, flexibel
- Transportmodule met wielen
- Grijpbek voor demperbuis, diameter 40 - 60 mm
| Toepassingenlijst | |
| Tot 1200 kg | |
| Tussen 1200 kg en 2000 kg | |
| Meer dan 2000 kg | |
| AUDI | A1 |
| CHEVROLET | Matiz, Spark |
| CITROËN | C1, C3, DS3, C2, C3, Picasso |
| DACIA | Logan, Sandero, Duster |
| FCA | Punto Evo, 500, Fiorino, Grande Punto, Panda, Kubo, Mito, Giulietta, Ypsilon |
| FORD | Fiesta, Fusion, Ka |
| HONDA | Insight, Jazz, Civic, Crz |
| HYUNDAI | i20, i10, ix20, i30, Genesis, i40 |
| KIA | Picanto, Venga, Rio |
| LEXUS | RX, CT |
| MAZDA | CX-3, 2 |
| MINI | Cooper, Mini |
| MITSUBISHI | Colt, Space, Star |
| NISSAN | Cube, Pixo, Micra, Note |
| OPEL | Agila, Corsa, Adam, Karl |
| PEUGEOT | 206+, 107, 208, RCZ, 207, 308 |
| RENAULT | Grand Scenic, Wind, Clio, Twingo, Captur, Modus |
| SEAT | Ibiza, Mii |
| SKODA | Citigo, Fabia, Rapid |
| SMART | Fortwo, Forfour |
| SUZUKI | Alto, Splash, Swift, Celerio |
| TATA | Nano |
| TOYOTA | Yaris, IQ, Prius, Auris, Aygo |
| VOLKSWAGEN | Polo, Golf 4, Golf 5, Up!, Fox |
| AUDI | A3, A4, Q3, TT, A5 |
| BMW | Serie 1, Serie 2, Serie 3, Serie 4, Serie 5, X1, X3 |
| CHEVROLET | Orlando |
| CITROËN | C4, C4 Picasso, C5, C-Crosser, Jumpy, DS4, Jumper |
| DACIA | Duster, Logan |
| FCA | Doblo, 500L, Bravo, Fiorino, 159, Delta |
| FORD | Focus, Kuga, Fusion, Mondeo, C-Max |
| HONDA | Accord, Civic |
| HYUNDAI | ix35, i30, i10, ix20 |
| KIA | Ceed, Venga, Soul |
| MAZDA | CX-7, 3, 5 |
| MERCEDES | B-klasse, A-klasse, C-klasse, E, Vito |
| MINI | Cooper, Mini Countryman |
| MITSUBISHI | ASX, Lancer, Outlander, Pajero |
| NISSAN | Qashqai, Juke, Leaf, Cube |
| OPEL | Astra, Insignia, Meriva, Zafira |
| PEUGEOT | RCZ, 3008, 5008, 508, 607, 407, Partner |
| RENAULT | Fluence, Grand Scenic, Koleos, Megane iii, Kangoo, Laguna, Scenic, Espace, Latitude |
| SEAT | Leon |
| SKODA | Yeti, Roomster, Superb, Octavia |
| SUZUKI | Sx4 |
| TOYOTA | Avensis, Prius, Verso, Auris |
| VOLKSWAGEN | Golf 6, Scirocco, Polo, Caddy, Touran, Tiguan, Sharan |
| AUDI | A5, A6, A8, Q5, Q7, A6 |
| BMW | Serie 6, Serie 7, X5, X6 |
| CITROËN | Boxer |
| FCA | Ducato, Scudo, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Renegade, Jeep Wrangler, Freemont |
| FORD | EcoSport, Edge, S-MAX |
| HONDA | CR-V, HR-V |
| HYUNDAI | SantaFé, Tucson |
| KIA | Sorento, Sportage |
| LAND ROVER | Freelander, Discovery 4, Discovery Sport, R.R. Evoque, Range Rover |
| LEXUS | RX, CT, GS, LS |
| MAZDA | 6, CX-5, CX-7 |
| MERCEDES | Class-E, Vito, Class-M, Class-G, GLA, GLC, GLE, GLK, GLS, ML, Class-V. |
| NISSAN | Qashqai |
| OPEL | Mokka, Antara, Vivaro, Movano |
| PORSCHE | Cayenne, Macan |
| RENAULT | Trafic, Megane Initiale, Kadjar, Master |
| SSANGYONG | Korando, Rexton, Tivoli |
| SUZUKI | SX4, Vitara, S-Cross, Jimny |
| TOYOTA | Land Cruiser, RAV4 |
| VOLKSWAGEN | Passat, Volkswagen Crafter, Touareg, T5, T6 |
| VOLVO | V50, C30, XC70, XC60, XC70, XC90 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!