Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Pneumatische blindklinknagelmachines PNG 102
Pneumatische blindklinknagelmachines PNG 102 - 1
Pneumatische blindklinknagelmachines PNG 102 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Pneumatische blindklinknagelmachines PNG 102

Praktische, compacte pneumatische machine voor het aanbrengen van blindklinknagels; met afzuiging voor de afgebroken trekpen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Te gebruiken voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 2,4 mm–5,0 mm van een willekeurig materiaal; beperkt gebruik voor blindklinknagels met een diameter van 6,0 mm van aluminium/staal.



Maximale diameter opspandoorn: 3,2 mm




Gepatenteerd spanklauwsysteem


  • Verlengt de levensduur van de klembekken aanzienlijk.

  • Veilige antislip trekgreep voor blindklinknagels.


Minimaal persluchtverbruik dankzij dubbel gebruik van de perslucht voor het inzetten van de klinknagels en het uitdraaien van de rest van de stift.



Overdrukventiel voorkomt overbelasting



Trillingsarm en geluiddicht



Met rubber beklede handgreep



Opvangbakje voor afgebroken pennen met geïntegreerde beveiliging



Draaibare luchtafvoer