Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Performance fleecejack
Sportieve en zachte jas van comfortabel fleece-materiaal. 4-weg stretchdelen zorgen voor een goede bewegingsvrijheid gedurende de hele werkdag.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Sportief en zacht jack van comfortabel fleecemateriaal
- 4-wegs elastische fleece met geborstelde binnenzijde, ripstop materiaal over de schouders en aan de onderkant van de rug
- Twee zijzakken met ritssluiting
- Loxy® reflectordetails, YKK-ritssluitingen
- Binnenmanchet met duimgat
- Smalle pasvorm
34% nylon, 60% polyester, 6% Spandex – 260 g/m². Contraststof: 89% nylon, 11% Spandex – 210 g/m².
Niet bleken
Kan in de droogtrommel worden gedroogd
Koel strijken
Niet chemisch reinigen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!