Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tuimelplug W-KDH met ring, moer en haak, verzinkt staal
Voor lichte bevestigingen in holle wanden, holle plafonds en diverse soorten sandwichpanelen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Met een grote en variabele effectieve lengte
- Volledig voorgemonteerd
- De tuimelplug zet zichzelf vast in de ondergrond
- Met de draaibare draadstang kan elk bevestigingspunt afzonderlijk worden afgesteld, bijv. bij het maken van een helling
- Voor bevestigingen in holle wanden, holle plafonds, hangende plafonds en diverse sandwichelementen
- Maximale puntbelasting op trapeziumplaatplafonds met buizen = 0,8 kN/andere bevestigingen = 1,0 kN
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!