Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
UV HDPE precisie-vouwfolie

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

UV HDPE precisie-vouwfolie

Voorgevouwen afdekfolie met een zeer dunne en soepele speciale papieren tape voor veeleisend afplakwerk binnen en buiten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Zeer dun en soepel rijstpapier (washipapier)


  • Maakt zeer nauwkeurig afplakken mogelijk - ideaal voor fijne verfranden zonder lopers

  • Haarscherpe en superplatte lakranden voorkomen dat verf, vernissen en glazuur gaan lopen

  • Speciaal papier, ideaal voor laksystemen op oplosmiddel- en op waterbasis


Goede kleefkracht en laat bij verwijdering geen resten achter


  • Speciale acryllijm zorgt voor een goede hechting, maakt een zachte hechting mogelijk, zelfs op gevoelige oppervlakken in de bouw-, metaal- en automobielsector, en maakt verwijdering mogelijk zonder dat er resten achterblijven.


Hoogwaardige, statische, met corona behandelde HDPE-folie


  • Goede hechting aan de meeste ondergronden dankzij elektrostatische oplading

  • Verfspetters blijven op de folie plakken

  • Voorkomt dat verf afbladdert of onder de folie loopt

  • Kan met de hand in een rechte lijn worden afgescheurd


Weer- en UV-bestendig


  • UV-bestendigheid tot 4 maanden (Midden-Europees klimaat) maakt ook langdurige hechting in buitenomgevingen mogelijk

  • Hittebestendig tot +100 °C gedurende max. 20 minuten
Opmerking
  • De tape moet worden verwijderd bij droge verf

  • Niet geschikt voor gebruik op koolstof, zink, lood (ook loodhoudende verf), koper, geanodiseerde metalen, natuursteen (marmer enz.) of verouderd of verweerd PVC.

  • Wees voorzichtig bij verven die zink of zinkoxide bevatten, omdat er dan resten kunnen achterblijven.

  • Op kritieke ondergronden zoals parket, laminaat, linoleum of andere oppervlakken die later zichtbaar zijn, kunnen kleefresten of scheuren van oppervlakken niet worden uitgesloten.

  • Wanneer u tegels met afdichtmiddel smeert, moet u de tape verwijderen voordat het droogproces is voltooid, omdat anders de tape moeilijk te verwijderen is.