Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Paniekstift, gedeeld, 9 mm met boorgat aan de voorzijde en groef in lengterichting
Paniekstift, gedeeld, 9 mm met boorgat aan de voorzijde en groef in lengterichting - 1
Paniekstift, gedeeld, 9 mm met boorgat aan de voorzijde en groef in lengterichting - 2
Paniekstift, gedeeld, 9 mm met boorgat aan de voorzijde en groef in lengterichting - 3
Paniekstift, gedeeld, 9 mm met boorgat aan de voorzijde en groef in lengterichting - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Paniekstift, gedeeld, 9 mm met boorgat aan de voorzijde en groef in lengterichting

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 17-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • De paniekstiften zijn gedeeld en worden gebruikt om twee klinken op een nooddeur aan elkaar te koppelen

  • Dit verbindingselement verplaatst de dagschoot

  • Vanwege de verschillende deurdiktes en penetratiedieptes in de deurklinken zijn deze spindels in verschillende lengtes vereist

  • Voor sloten met splitbout
Opmerking

Let op de positie van het slot bij het selecteren van de lengte van de pennen. Houd er rekening mee dat de bevestigingsschroeven voor de fittingen ook moeten worden vervangen wanneer kortere of langere paniekstiften worden gebruikt. De stiften zijn gemarkeerd volgens de brandbeveiligingsnormen.

Toepassingsgebied