Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
D-D-H/A2K paalhouder
Robuuste, in hoogte verstelbare balkdrager met ankerbouten en penbevestiging. Ideaal voor middelzware constructies in droge gebieden met extreem hoge esthetische eisen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- In hoogte verstelbare paalhouder (min. 130 x 130 mm) met verborgen penbevestiging en afdekhuls voor schroefdraad in de voet voor extreem hoge esthetische eisen
- In hoogte verstelbaar, bereik 140 mm tot 200 mm (ook in gemonteerde toestand)
- Schroefdraad met afdekhuls voor elegante uitstraling
- Materiaal van de houder: Staal
- Oppervlak: A2K, blauw gepassiveerd
- Gebruiksklasse: Toepassing in gebruiksklasse 1
Diameter van bouten/schroeven mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Balkdragerbevestiging voor houten constructies in binnenbereik met extreem hoge esthetische eisen
De balkdrager wordt vanaf de onderzijde aan de balk bevestigd en in de grond verankerd met behulp van 4 ASSY plus VG schroeven met verzonken kop met freesribben 10 x 120 mm met verzonken borgringen en 1 deuvelpin of met 1 SB-set 10 mm diameter.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- ASSY plus VG schroef met verzonken kop met freesribben 10 x 120 mm met verzonken borgring
- Deuvelpin d = 10 mm of SB M10-passing
- Aanbevolen deuvels (M12) voor verankering in beton: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!