Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
BP-S/TZN paalhouder
Eendelig balkanker geschikt voor beton met bladbevestiging (T-vormig) en 300 mm buisvormige deuvelpin met drukplaat voor middelzware constructies met hoge eisen ten aanzien van bescherming tegen spatwater, zoals carports, balkonstaanders.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Verborgen paalsteun
- Hoge belastbaarheid dankzij grote drukplaat van 60x60x4 mm
- Zeer variabele hoogtecompensatie en lange vrije draaglengte dankzij 3,25 mm dikke 300 x 42 mm lange buisvormige pen en drukplaat
- Lange levensduur door thermisch verzinken
- Bladmateriaal: staal S 235 JR conform EN 10025:2004
- Oppervlak: Volledig thermisch verzinkt, laagdikte ca. 55 µm conform EN 1461
Diameter van bout/deuvelpen mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
Balkbevestiging voor constructies met middelhoge belastingen en hogere eisen ten aanzien van bescherming tegen spatwater.
Verankerd door middel van direct ingieten in beton of het gebruik van een kokerfundament.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
Deuvelpin/bout/SB-sets: d = 8 mm/M8.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!