Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pvc isolatieslang
Zeer goede bescherming tegen UV, ozon, hydrolyse en bacteriën
- Min./max. temperatuurbestendigheid: -40 tot 90 °C
- Ontvlambaar: Zelfdovend conform UL94 V2
- Doorslagsterkte: 10 kV/mm
- Kleur: Zwart
- Materiaal: Polyester/polyvinylchloride
- Siliconenvrij: Ja
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Vlamvertragend, zelfdovend
Beschermde installatie, bundeling en isolatie van componenten, draden en kabels.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!