Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PUR-lijm voor steen en hout
PU high-performance lijm voor het lijmen van hout en voor het lijmen van verschillende bakstenen met vlakke lijmoppervlakken. Geschikt voor lagere muurconstructies zonder dragende relevantie, zoals scheidingswanden, gipsplaatwanden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Geteste D4-kwaliteit conform EN 204
- Voor dragend metselwerk van cellenbetonstenen tot een bouwhoogte van 10 meter
- Emicode EC1Plus
- Bestand tegen water, zeewater, calciumoplossing, verdunde zuren en basen.
- Eenvoudige, tijdbesparende en schone toepassing
- Zeer goede hechting en kleefkracht op veel gangbare constructieoppervlakken
In principe moet het hout, voordat het wordt verwerkt, worden gedroogd tot een vochtigheid die dicht bij het equilibrium van zijn latere omgeving ligt. Snijd na het uitharden alle uitstekende lijmresten weg. Verwijder onmiddellijk eventuele spatten met PU-schuimreiniger PURLogic Clean art.nr. 0892160. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. Reinig het pistool na gebruik goed met PU-schuimreiniger PURLogic Clean art.nr. 0892160.
PU high-performance lijm voor het lijmen van hout en voor het lijmen van verschillende bakstenen met vlakke lijmoppervlakken. Geschikt voor lagere muurconstructies zonder dragende relevantie, zoals scheidingswanden, gipsplaatwanden.
De hechtvlakken moeten schoon, stofvrij en duurzaam zijn, en beide verbindingsdelen moeten een vlak oppervlak hebben. Schud het blik vóór elk gebruik krachtig ten minste 20x. Verwijder het veiligheidsdeksel en schroef het blik ondersteboven op het pistool (art.nr. 0891152600). De toevoerhoeveelheid wordt geregeld door de trekker en de doseerschroef op het pistool te bedienen. De opkomende lijm vormt na een paar seconden een dunne, vullende kleeflaag. Zodra de lijm is neergeslagen, kan de hechting plaatsvinden. De optimale bustemperatuur is 20°C.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!