Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
PURLOGIC® PU-schuimreiniger Schuimreiniger

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

PURLOGIC® PU-schuimreiniger Schuimreiniger

Reinigingsset voor eenvoudige verwijdering van uitgehard PU-schuim op een groot aantal verschillende oppervlakken.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Probleemoplosser


Met deze speciale set zijn uitgeharde PU-schuimresten zeer gemakkelijk te verwijderen.



Duurzaam reinigingsmiddel


Loopt niet uit bij het aanbrengen op verticale oppervlakken. De reiniger kan dus op specifieke plaatsen worden gebruikt, waardoor de reinigingsresultaten aanzienlijk worden verbeterd.



Talloze toepassingsmogelijkheden


Vanwege de uitstekende compatibiliteit van het reinigingsmiddel kunnen resten uitgehard PU-schuim van een groot aantal verschillende ondergronden worden verwijderd, bijvoorbeeld van hard PVC, blank aluminium, glas en steen of keramische materialen.



Inbegrepen


  • 1 bus (150 ml) schuimreiniger

  • 1 fles (250 ml) PVC-glansverzorgingsmiddel

  • 1 houten spatel

  • 1 reinigingsdoek

  • 1 informatieblad
Opmerking

Niet te gebruiken op kunststoffen met een foliecoating, aluminium met gebrande emailafwerking, soorten geanodiseerd aluminium en beschermlagen zoals op alle verven, glazuren en soortgelijke oppervlaktebeschermingslagen. Steen- en keramiekmaterialen moeten een afgedicht oppervlak hebben en niet-poreus of niet-absorberend zijn.