Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Power lijmkit, Multi PU Marine
Veelzijdige, elastische 1C-polyurethaan lijm voor maritieme toepassingen of caravanbouw
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Het product biedt een breed assortiment kleefmiddelen en garandeert een uitstekende hechting op een breed scala aan materialen.
Elastisch
- Verschillende materiaaluitzettingen worden gecompenseerd door hoge elasticiteit
- Dempt trillingen en geluid
Langzame huidvorming
- Maakt het mogelijk om grote componenten te verlijmen en af te dichten
- Verbindingsdelen kunnen worden verschoven
Kan worden geschuurd en overgeschilderd
- Mechanische verwerking is mogelijk zodra de huid is gevormd
- Het afdichtmiddel is, onderhevig aan beperkingen, overschilderbaar
Effectieve weerstand tegen chemicaliën, veroudering en weersinvloeden
- Duurzame bestendigheid tegen water, zout water, verdunde zuren en logen
- Kortstondig bestand tegen brandstoffen, minerale oliën, plantaardige en dierlijke vetten en oliën
- Vlamvertragend
- Weinig geur
- Siliconenvrij
Dit product niet in contact brengen met laksystemen op basis van alkydhars. Als het afdichtmiddel wordt gelakt, moet er rekening mee worden gehouden dat de dikte en hardheid van de laklaag van negatieve invloed kan zijn op de elasticiteit van de lijm en daardoor scheuren kunnen ontstaan.
1C-polyurethaanlijm speciaal ontwikkeld voor gebruik in botenbouw en scheepsbouw.
Geschikt voor het lijmen van verschillende permanent belaste materialen. Toepasbaar op dek, romp en kiel. Voor montage van constructies, wanden, verticaal aangebrachte panelen, railing, etc.
De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg het technische gegevensblad voor de voorbehandeling.
Knip de draadkap eraf, schroef het mondstuk erop en knip het op de gewenste breedte. Lijm opbrengen met een geschikt kitpistool.
De lijm moet tijdens de huidvorming glad worden gemaakt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!