Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Grote container OrgaAer
Complete montageset voor hoge container met alle functionele beslagen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Vanaf twee zijden toegankelijk
- Kan worden gebruikt door twee personen omdat iedere persoon zijn eigen bruikbare opslagruimte heeft
- Met Nova Pro volledig uittrekbaar (belasting 45 kg), ultralicht schuiven
- Geïntegreerd soft-close dempingssysteem
- De stalen laden kunnen afzonderlijk worden uitgerust
- Met OrgaAer "Solution" 392 chassis voor snelle montage en hoge stabiliteit
- Met een verwijderde legplaat kan de container worden uitgelijnd met de 4 verstelbare voetjes
Levertijd: 5 werkdagen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!