Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Bureaublok-montageset OrgaAer
Bureaublok-montageset OrgaAer - 1
Bureaublok-montageset OrgaAer - 2
Bureaublok-montageset OrgaAer - 3
Bureaublok-montageset OrgaAer - 4
Bureaublok-montageset OrgaAer - 5

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bureaublok-montageset OrgaAer

Vereiste hoogte: 8,5. Inbouwbreedte: 392 mm.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met Nova Pro geheel (draagvermogen: 40 kg) of Dynamic gedeeltelijk uittrekbare geleider (draagvermogen: 25 kg)


Voor superlicht lopen



Complete montageset



Materiaallade altijd gedeeltelijk uittrekbaar



Montageset bestaat uit:


  • 1 paar ondermontagegeleiders met soft-close, Tipmatic of zelfsluitende functie

  • 3 paar geleiders met soft-close, Tipmatic of zelfsluitende functie

  • 1 x centraal slot

  • 3 x OrgaAer Tipmatic vergrendeleenheid (alleen voor model Tipmatic)


Blokuitvoering:


  • 1 x stalen of kunststof materiaallade inclusief benodigdhedenbak

  • 3 x stalen lade inclusief afsluitbare kast

  • 1 x centrale vergrendelingscilinder MS 5000 inclusief rozet en cilinderkern, diverse vergrendelopties (diameter van boorgat moet 18-21 mm zijn)

  • 15 x bevestigingsschroef voor paneel

  • 1 x set montage-instructies
Opmerking

Levertijd: 5 werkdagen