Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Opspandoorn Voor doorslijpschijven en schuurschijven
Een voor alles. Opspanstift voor doorslijpschijven en schuurschijven met 6-mm of 10-mm gat voor gebruik op axiale of rechte slijpmachines.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Klembereik 0-8 mm
Slechts één opnamestift voor alle klembereiken.
Klemschroef is volledig verzonken in de opspandoorn
Geen uitstekende draadsecties, waardoor het werk ook in krappe ruimtes mogelijk is.
Klemschroef met groot contactvlak en rechtse schroefdraad (zelfklemmend effect)
Betrouwbare bevestiging van schijven.
Klemschroef met groot draagvlak en lengtesleuf
Gemakkelijk los of vast te draaien met een 17 mm steeksleutel of sleufschroevendraaier.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!