Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Frameset Nova Pro Scala H90 met rechthoekige rails
Met rechthoekige stang voor verlenging aan de voorzijde. Alle vereiste onderdelen in één complete set voor gemakkelijk bestellen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Opschroef-frontbevestiging
- Kantelverstelling met behulp van een stang
- Gereedschaploze zijwaartse verstelling +/- 1,5 mm
- Ingebouwde hoogteverstelling +/- 2 mm
- Front kan zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd
- Bodem- en achterwand hebben dezelfde breedte
- Optimaal ruimtegebruik dankzij rechte binnenzijden en smalle installatiebreedte
- In combinatie met de Nova Pro Tipmatic soft-close unit kan de lade worden omgezet tot een mechanisch openingssysteem voor greeploze fronten (combinatie Tipmatic-functie en soft-close-demping).
- Let op de minimale afmetingen van 58 mm voor bevestiging van de geleider!
Voor keuken-, bad- en woonmeubelen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!