Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
High-end Power ledaccuzaklantaarn WTX3R
Met 400 lumen, magnetisch oplaadsysteem, draaifocus en efficiënte verlichtingstechnologie voor maximale betrouwbaarheid
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Drie lichtstanden - Power (400 lumen), Mid Power (200 lumen) en Low Power (80 lumen)
- Vuilbestendig, eenvoudig te reinigen magnetisch laadsysteem - aanzienlijk minder gevoelig voor storingen
- Reflectorlenstechnologie voor optimale lichtopbrengst
- Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie
- Intern draaifocusmechanisme voor om het schakelen tussen een uniforme bundel dichtbij (onscherp) en een geconcentreerde lichtbundel ver weg (gericht)
- Hoge beschermingsklasse (IP67)
- Geïntegreerde bescherming tegen rollen
- Antislipoppervlak
- Eindstopschakelaar
- Laadstatus-/accuniveau-indicator (4 groene leds)
Geschikt voor lokale visuele inspecties volgens DIN EN 13018
Helmbeugel geschikt voor helmen met Euroslot-zijsteunen van 30 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!