Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Opbergmand voor traanplaatbox voor diepladers
Verwijderbare inlay voor traanplaatbox
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Voor het opbergen van kleine voorwerpen
- Draagvermogen per mand: 30 kg
- Totale hoogte: 205 mm
- Max. 2 manden geschikt voor traanplaatbox, lengte 1700 mm
- Max. 3 manden geschikt voor traanplaatbox, lengte 1900 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!