Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Ringmoer H.Q.E.
Ringmoer H.Q.E. - 1
Ringmoer H.Q.E. - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ringmoer H.Q.E.

Bevestigingspunt voor het hijsen van lasten, gebruikt met tapbouten of schroeven

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Veiligheidsfactor 4 in alle belastingsrichtingen



Met geïntegreerde zelfvergrendelende functie



Kan 360° worden gedraaid



Kooimoer


Kan worden vastgeschroefd met een ringsteeksleutel



100% op haarscheuren getest



Kwaliteitsklasse 10

Bewijs van prestaties
  • Geschikt voor het veilig hijsen van lasten conform Machinerichtlijn 2006/42/EG

  • Ontworpen, getest en gecertificeerd volgens GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
Opmerking
  • Gebruik alleen tapbouten met een sterkteklasse van ten minste 10.9

  • De ringmoer moet altijd volledig op de tapbout worden geschroefd

  • Bevestigingspunt is niet geschikt voor draaien onder belasting

  • Bij axiale spanning is een afwijking van +/5° met een vermindering van het draagvermogen met 10% toegestaan
Art.nr.Max. draagvermogen
W.L.L.1 ketting2 kettingen1 ketting2 kettingen2 kettingen3/4 kettingen
5162 113 80,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 113 100,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 113 120,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 113 161,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 113 202,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 113 243,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 113 304,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t