Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Verborgen balkverbinder
Verborgen balkverbinder - 1
Verborgen balkverbinder - 2
Verborgen balkverbinder - 3
Verborgen balkverbinder - 4
Verborgen balkverbinder - 5
Verborgen balkverbinder - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verborgen balkverbinder

Deze innovatieve verborgen balkverbinder met een hoge belastbaarheid en lage inbouwdiepte is ideaal voor verborgen hout-houtverbindingen (zichtbare gebieden) tussen de niet dragende balken en draagbalken of staanders

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Schuine verbindingen kunnen worden aangebracht onder een hoek van 15° tot 165° en een helling van 0° tot 55°


  • Schroef in de eindnerf onder een hoek van 35° met behulp van ASSY voldraad 5 x 80 mm

  • De schroefhoek wordt bepaald door de plaatstalen geleider


  • Hoog draagvermogen in combinatie met lage inbouwdiepte (14 mm)

  • Conische, zwaluwstaartachtige geometrie voor zelfcentrering en aansluitende aandrukkracht

  • Hoge mate van mogelijke prefabricatie in de werkplaats en makkelijke en snelle installatie op locatie

  • Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275, (ca. 20 µm)), dikte 3,0 mm, conform EN 10346:2009

  • Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties

ETA-09/0301

Opmerking

Het is aan te raden om de bijbehorende freessjablonenset te gebruiken voor een snelle en makkelijke voormontage.



In kopse houtverbindingen onder een hoek van 35° inschroeven. De inschroefhoek wordt bepaald door de vorm van de lipjes.



De transversale trekspanning van de hoofdbalk moet afzonderlijk worden onderzocht. Indien nodig, moet de trekspanning worden aangebracht met ASSY plus VG voldraadschroeven. Voor lasten die haaks op de as van de secundaire balk staan, moet de dwarsspanning van de secundaire balk ook worden geverifieerd. Als de hoofdbalk is blootgesteld aan torsie, moet deze worden vastgezet om draaien te voorkomen.

Toepassingsgebied
Handleiding