In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Ontbramer met HSS-blad, diameter van 3,2 mm - onmiddellijk gebruiksklaar
Voor schoon ontbramen en verzinken van gaten
Voor het ontbramen van roestvaststalen, stalen, koperen en kunststof buizen
Voor ontbramer voor het ontbramen van staal en aluminium
Voor ontbramer voor het ontbramen van rechte randen op staal, aluminium, messing, gietijzer en kunststof
Voor ontbramer voor het tegelijkertijd ontbramen van binnen- en buitenkant
Ø 50 mm
Voor ontbramer voor het ontbramen van messing en kunststof
Voor efficiënt ontbramen van gereedschappen die zijn vervaardigd van staal, lichtmetaal, non-ferrometaal, gietmetaal en kunststof.