Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Onderdakfolie en dakbeschermfolie WÜTOP® Trio UV 2SK
In de standaardvorm gedurende lange perioden bestand tegen weersinvloeden en tegen hoge temperaturen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
WÜTOP Trio UV is een in hoge mate dampdoorlatende onderdakfolie en dakbeschermfolie met een speciaal membraan. Deze wordt direct aangebracht op warmte-isolatie of bekisting in alle geventileerde en niet-geventileerde schuine daken.
In combinatie met WÜTOP dampdoorlatende folie/dampremmende folie en EURASOL kleefband kan de folie worden gebruikt om moderne lucht- en winddichte constructies te creëren die voldoen aan de actuele energiebesparingsvoorschriften.
Geschiktheid tijdelijke bedekking/blootstelling buitenshuis
4 weken zonder naad- en perforatiebescherming, 8 weken met naad- en perforatiebescherming
Technologie
3-laagse dakbeschermfolie op polypropyleenbasis met speciaal functionele membraan.
Veiligheid
PP-afdekvlies verkleint de kans op uitglijden en beschermt de membraan aan de binnenzijde dankzij de 3-laagse structuur.
Bespaart tijd en geld
Eenvoudige en snelle installatie dankzij geïntegreerde kleefstrips (2SK).
Speciale uitvoering voor leidaken
Bijzonder geschikt als tijdelijke dakbedekking voor leidaken volgens de centrale Duitse dakdekkersbond
Raadpleeg de richtlijnen en instructies van de centrale Duitse dakdekkersbond (ZVDH) voor de installatie van dit product.
Te gebruiken als onderdakfolie (UDB-A) en dakbeschermfolie (USB-A)
WÜTOP Trio UV 2SK kan worden gebruikt als luchtdicht membraan
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!